SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS-L MHH-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902646692
Sähkönumero
3429470
Toimittajan tuotenumero
72102301
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asennukseen, sarjassa 4 kpl. GEOS-L 3030-22,GEOS-L 3040-22, GEOS-L 4050-22
GEOS-L MHH-22 T
E-numero: 3429470
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, kääntöikkunoilla kannessa, tyhjä kotelo, sarjassa 4 kpl. GEOS-L 3030-22:lle, GEOS-L 3040-22:lle, GEOS-L 4050-22:lle
GEOS-L MHH-22 T
E-numero: 3429470
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, kääntöikkunoilla kannessa, tyhjä kotelo, sarjassa 4 kpl. GEOS-L 3030-22:lle, GEOS-L 3040-22:lle, GEOS-L 4050-22:lle



