SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS MH-22 NS35/15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902646579
Sähkönumero
3429466
Toimittajan tuotenumero
72002501
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x15 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl, GEOS-L-S3030-22:lle, GEOS-L-S 3040-22:lle, GEOS-L-S 4050-22:lle, GEOS-S4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle
GEOS MH-22 NS35/15 T
E-numero: 3429466
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 15 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl GEOS-L/-S 3030-22:lle, GEOS-L/-S 3040-22:lle, GEOS-L/-S 4050-22:lle, GEOS-S 4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle
GEOS MH-22 NS35/15 T
E-numero: 3429466
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 15 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl GEOS-L/-S 3030-22:lle, GEOS-L/-S 3040-22:lle, GEOS-L/-S 4050-22:lle, GEOS-S 4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle