SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS TGS NS35/15 3040-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Materiaali - teräs
Pituus - 366 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902640331
Sähkönumero
3429450
Toimittajan tuotenumero
72007201
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Materiaali:
teräs
Pituus:
366 mm
Korkeus:
35 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Kantolaite 35mm vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis.kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus pidikkeillä erikorkeuksiin. Ilman kosketussuojaa, 2-rivinen, 12 jakoyksikköä,standardikiskot 35 x 15mm, asennus GEOS-L/-S 3040:een
GEOS TGS NS35/15 3040-2
Mitat: 350 x 366 mm
E-numero: 3429450
Asennusrunko 35 mm leveiden vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus asennuspidikkeillä eri korkeuksiin mahdollista, ilman kosketussuojaa 2-rivinen, 12 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, asennus GEOS-L/-S 3040:een
GEOS TGS NS35/15 3040-2
Mitat: 350 x 366 mm
E-numero: 3429450
Asennusrunko 35 mm leveiden vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus asennuspidikkeillä eri korkeuksiin mahdollista, ilman kosketussuojaa 2-rivinen, 12 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, asennus GEOS-L/-S 3040:een




