SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS TGS NS35/15 4050-2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm

  • Aukon muoto - pyöreä aukko

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 366 mm

  • Korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902640355

Sähkönumero

3429451

Toimittajan tuotenumero

72007301

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/15 mm

Aukon muoto:

pyöreä aukko

Materiaali:

teräs

Pituus:

366 mm

Korkeus:

35 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Kantolaite 35mm vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis.kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus pidikkeillä erikorkeuksiin. 2-rivinen, 21 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15mm,asennus GEOS-L 4050 ja GEOS-S 5040

GEOS TGS NS35/15 4050-2 T
Mitat: 450 x 366 mm
E-numero: 3429451
Asennusrunko 35 mm leveiden vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus asennuspidikkeillä eri korkeuksiin mahdollista, ilman kosketussuojaa 2-rivinen, 21 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, asennus GEOS-L 4050:iin ja GEOS-S 5040:iin