SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS TGS NS35/15 4050-3

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm

  • Aukon muoto - pyöreä aukko

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 466 mm

  • Korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902640379

Sähkönumero

3429452

Toimittajan tuotenumero

72007401

Tukkuerä

15

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/15 mm

Aukon muoto:

pyöreä aukko

Materiaali:

teräs

Pituus:

466 mm

Korkeus:

35 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Kantolaite 35mm vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15mm, sis.kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus pidikkeillä erikorkeuksiin mahdollista, 3-rivinen, 18 jakoyksikköä, standardikiskot 35x 15mm, asennus GEOS-L/-S 4050:een

GEOS TGS NS35/15 4050-3 T
Mitat: 350 x 466 mm
E-numero: 3429452
Asennusrunko 35 mm leveiden vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus asennuspidikkeillä eri korkeuksiin mahdollista, ilman kosketussuojaa 3-rivinen, 18 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, asennus GEOS-L/-S 4050:een