SPELSBERG - Jakorasia - Abox 250-25²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 14
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902660278
Sähkönumero
1622229
Toimittajan tuotenumero
82542001
Tukkuerä
4
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
14
Väri:
harmaa
Leveys:
252 mm
Syvyys:
120 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
202 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP55/IP66, Nimellinen poikkileikkaus 25 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Läpi-työnnettävät kalvotiivisteet, M20/M25/M40/M50, (4 Takaosa, 10 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, harmaa, Ui=690 V AC, In=101 Ampeeri, sis. yläkiinnitteisen ruuvillisen liittimen, 5-napainen – 25 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm² jäykkä Cu / joustava kaapeliholkilla varustettu Mitat: 252 x 202 x 120 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kalvotiivistettä IP55 M40, tiivistysalue 17–30 mm, 1 sulkutulppa IP55 M40, kannen putoamissuoja



