SPELSBERG - Jakorasia - Abox HA 350

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 16

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902662951

Sähkönumero

1622318

Toimittajan tuotenumero

48143501

Tukkuerä

3

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

16

Väri:

harmaa

Leveys:

252 mm

Syvyys:

120 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

252 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP54/IP66 , Max 35mm,Iskunkestävyysluokka IK07, Protection class II, Ui 690V AC, Ui 690V DC,DLG, Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP66, Nimellinen poikkileikkaus 35 mm², Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), Läpi-työnnettävät kalvotiivisteet, M20/M25/M40/M50, (4 Takaosa, 12 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, harmaa, Ui=690 V AC, sis. normikiskoon asennetut pääjohdon haaroitusliittimet, 4-napaiset, kiinnitettävät poikkileikkaukset napaa kohti pääjohdossa: 10–35 mm² jäykkä (Cu/Al) ja monijohtiminen (Cu), 10–25 mm² hienojohtiminen, sis. monisäiekaapelin pään (Cu). Kiinnitettävät poikkileikkaukset napaa kohti, haaroitusjohdin 1,5–25 mm² jäykkä (Cu/Al) ja monijohtiminen (Cu), 1,5–16 mm² hienojohtiminen, sis. monisäiekaapelin pään (Cu). Nimellisvirta EN 60947-7:n mukaan: 160 A (Cu) ja 130 A (Al) Mitat: 252 x 252 x 120 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kalvotiivistettä IP55 M40, tiivistysalue 17–30 mm, 3 sulkutulppaa IP54 M50, tiivistysalue 22–35 mm, kannen putoamissuoja