Varastointi päättyy

SPELSBERG - Jakorasia - HW 120 Levyseinärasia

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Jakorasia - HW 120 Levyseinärasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902915095

Sähkönumero

1155017

Toimittajan tuotenumero

92512001

Tukkuerä

10

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Väri:

vihreä

Leveys:

120 mm

Halogeeniton:

ei

Halkaisija:

120 mm

Syvyys:

65...65 mm

Pituus:

120 mm

Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:

7...35 mm

Kannen muoto:

sileä kansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä:

0

Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä:

0

Väliseinällä:

ei

Levyseinärasia, levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia,levynpaksuuksille 735 mm, maks. 4 mm2:n liittimille, mukana valkoinenrasiankansi. 120 mm aukkoon, syvyys 65 mm.

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levynpaksuuksille 7–35 mm, maks. 4 mm²:n liittimille, mukana valkoinen rasiankansi