SPELSBERG - Jakorasia ilman liittimiä - i 16-L Jakorasia IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 16
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Red Range
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013902399390
Sähkönumero
1622016
Toimittajan tuotenumero
33391601
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
16
Väri:
harmaa
Leveys:
130 mm
Syvyys:
37 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
85 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 16 läpivientiä, kolme läpivientiä pohjassa, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla



