SPELSBERG - Jakorasia - Q-Mini-L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Red Range
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013902642311
Sähkönumero
1622118
Toimittajan tuotenumero
33490801
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
harmaa
Leveys:
89 mm
Syvyys:
34 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
43 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Q-Mini-L
Mitat: 89 x 43 x 34 mm
E-numero: 1622118
DIN-normin EN 60670 (VDE 0606) mukainen kytkentärasia, 8 sisäänvientiä, DIN VDE -normin 0606 mukaisella johtopidikkeellä kokoja NYM 3 x 2,5mm², NYM 5 x 1,5mm² varten, 6 kpl käsiteltävissä ylhäällä, 2 lattiasisäänvientiä, ulkopuolisilla kiinnityskohdilla harmaa, ilman kiristintä VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille



