SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Abox Pro 025 AB-L

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67/IP69

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902662289

Sähkönumero

1622237

Toimittajan tuotenumero

40240101

Tukkuerä

36

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67/IP69

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

92 mm

Syvyys:

60 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

92 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1000 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66/IP67/IP69, Max 2,5mm, IK09,Protection class II, Ui 1000V AC, Ui 1000V DC, DLG, DNV, VDE, Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66/IP67/IP69, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), metriset läpilyöntiaihiot M16/M20, (1 Takaosa, 7 Puoli), Ulkoiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristössä ja suojaamattomissa ulkotiloissa, harmaa, Ui=1000 V AC, ilman liittimiä Mitat: 92 x 92 x 60 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M20 tiivistysalue 7–13 mm, kannen putoamissuoja