SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Abox Pro XT SLK-2,5²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902662500
Sähkönumero
1622312
Toimittajan tuotenumero
40246001
Tukkuerä
108
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
harmaa
Leveys:
92 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
pistokepuristin / jousiliitin
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
92 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
450 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP68, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Ui=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), metriset läpilyöntiaihiot M16/M20, (1 Takaosa, 7 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, ruuvittomilla liittimillä kapselointia varten, asennukseen tulva-alueilla ja maahan ilman liikennekuormia, asennuksiin teollisuusympäristöön ja suojaamattomiin ulkotiloihin, harmaa, In=24 Ampeeri, sis. 3 pohjakiinnitteistä 3-napaista ruuvitonta liitintä Wago 221-413 – 2,5 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 3 x 0,2–2,5 mm² jäykkä Cu ja 3 x 0,14–2,5 mm² joustava Cu Mitat: 92 x 92 x 60 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M20, tiivistysalue 7–13 mm, 2 sulkutulppaa M20, 1 kalvotiiviste M20, kannen putoamissuoja, 1 valuhartsipussi GHB Pro 1, täyttösuppilo ja kertakäyttökäsineet