SPELSBERG - Kaappi seinäasennus PC - GEOS-S 3030-18-o/SW

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902679577

Sähkönumero

3428945

Toimittajan tuotenumero

75043301

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Leveys:

300 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

180 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

9005

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

20.2 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

138 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

30 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Kytkentäkaappi IK09 IP66/IP67, 300x300x180mm. Sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin. Lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin RAL 7035. Kiertosalpalukitus 3mm (vaihdettavissa). Kytkentäkaappi GEOS-S 3030-18-o/sw
Mitat: 300 x 300 x 180 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti sis. mustan oven.