SPELSBERG - Kaappi seinäasennus PC - GEOS-S 3030-22-o/sw


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 226 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902679638
Sähkönumero
3429487
Toimittajan tuotenumero
75073301
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
226 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
9005
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
24.9 W
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
138 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
30 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Mitat: 300 x 300 x 226 mm
Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti sis. mustan oven.