SPELSBERG - Kaappi seinäasennus PC - GEOS-S 3040-18-o/SH/SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902679898
Sähkönumero
3428954
Toimittajan tuotenumero
76043401
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
180 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
9005
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
26.8 W
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
177 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
40 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Mitat: 300 x 400 x 180 mm
Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti sis. mustan oven




