Varastointi päättyy

SPELSBERG - Kaksoiskojerasia - HW

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Leveys - 68 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902170869

Sähkönumero

1155000

Toimittajan tuotenumero

92305001

Tukkuerä

100

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Leveys:

68 mm

Halogeeniton:

kyllä

Halkaisija:

68 mm

Syvyys:

50...50 mm

Pituus:

139 mm

Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:

1...40 mm

Kannen muoto:

ei ole

Tuulenpitävä:

ei

Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä:

0

Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä:

0

Väliseinällä:

ei

HW Tuplalevyseinärasia IP30, 2x 68 mm #, 50mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm