SPELSBERG - Kalvojakorasia - 2K-Mini SB-L

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902642434

Sähkönumero

1622119

Toimittajan tuotenumero

34470801

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

punainen

Leveys:

89 mm

Syvyys:

38 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

43 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Jakorasia 2K-Mini SB-L, IP55, 89x43x38mm, 10 kpl pehmeitä läpivientejä, tiivistysalue 2-10mm, 2-14mm sivuilla, DIN EN 60670 (VDE 0606). 2K-Mini SB-L
Mitat: 89 x 43 x 38 mm
E-numero: 1622119
Jakorasia DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaisesti, 10 läpivientiä, yksi läpivienti pohjassa, pehmeillä läpivienneillä,tiivistysalue 2-10mm (päädyissä ja pohjassa),2-14mm sivuilla,sisäkiinnityksellä. punainen, ilman kiristintä VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille turvavalaisimen virtapiirien tunnistamista varten