SPELSBERG - Kiinnityskisko - AK3 NS35-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902542819
Sähkönumero
3428821
Toimittajan tuotenumero
73381201
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
AK3 NS35-14. DIN kisko AK koteloihin säädettävä
DIN-asennuskisko 35 x 7,5 mm.
DIN-asennuskisko 35 x 7,5 mm.


