SPELSBERG - Kiinnityskorvakepakkaus RST - GEOS ABL-40/ES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - seinäkiinnike
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902643738
Sähkönumero
3429464
Toimittajan tuotenumero
72007601
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
seinäkiinnike
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Ulkokiinnityskielekesarja, ruostumatonta terästä, V4A, asennusmahdollista kulmaan 0ast tai 90ast, sarjassa 4 kpl., Etäisyys seinästä40mm
GEOS ABL-40/ES
E-numero: 3429464
Ulkokiinnityskielekesarja, ruostumatonta terästä, V4A, asennus mahdollista kulmaan 0° tai 90°, sarjassa 4 kpl.
Etäisyys seinästä 40mm
GEOS ABL-40/ES
E-numero: 3429464
Ulkokiinnityskielekesarja, ruostumatonta terästä, V4A, asennus mahdollista kulmaan 0° tai 90°, sarjassa 4 kpl.
Etäisyys seinästä 40mm




