SPELSBERG - Kiinnityssarja - AK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902062713
Sähkönumero
3429947
Toimittajan tuotenumero
79300401
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
ABL-ES korvakepakkaus AK moduulikoteloiden kiinnittämiseksi seinään. pakkaus sisältää 4kpl RST-kiinnityskorvia
Kiinnityskorvakkeet, yksittäisten koteloiden asennukseen tasaisille seinäpinnoille, voidaan kiinnittää kotelon pohjaan 0°, 45° tai 90° kulmassa, kotelon etäisyys seinästä 7 mm, materiaalina ruostumaton teräs.
Kiinnityskorvakkeet, yksittäisten koteloiden asennukseen tasaisille seinäpinnoille, voidaan kiinnittää kotelon pohjaan 0°, 45° tai 90° kulmassa, kotelon etäisyys seinästä 7 mm, materiaalina ruostumaton teräs.




