SPELSBERG - Lukko - GEOS-S DRS-DB/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - kääntökahva
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - kaksoisosa
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902635627
Sähkönumero
3429479
Toimittajan tuotenumero
72205001
Tukkuerä
1
Vääntimen tyyppi:
kääntökahva
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
kaksoisosa
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl,Kaksipuolinen 3 mm kara
GEOS-S DRS-DB/3 T
E-numero: 3429479
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Kaksipuolinen 3 mm kara
GEOS-S DRS-DB/3 T
E-numero: 3429479
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Kaksipuolinen 3 mm kara



