SPELSBERG - Lukko - GEOS-S DRS-DK/8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - kääntökahva
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - kolmikulmainen
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902635658
Sähkönumero
3429482
Toimittajan tuotenumero
72205301
Tukkuerä
1
Vääntimen tyyppi:
kääntökahva
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
kolmikulmainen
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl,Kolmikulmainen, 8 mm
GEOS-S DRS-DK/8
E-numero: 3429482
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Kolmikulmainen, 8 mm
GEOS-S DRS-DK/8
E-numero: 3429482
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Kolmikulmainen, 8 mm