SPELSBERG - Lukko - GEOS-S DRS-KB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - vipu
Kädensija - kyllä
Lukitus/kiinnitys - ei ole
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902635665
Sähkönumero
3429483
Toimittajan tuotenumero
72205401
Tukkuerä
1
Vääntimen tyyppi:
vipu
Kädensija:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
ei ole
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl,T-kädensija
GEOS-S DRS-KB
E-numero: 3429483
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl T-kädensija
GEOS-S DRS-KB
E-numero: 3429483
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl T-kädensija



