SPELSBERG - Modulikotelo - AK 03 1x3 mod.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902063130
Sähkönumero
3429603
Toimittajan tuotenumero
73540301
Tukkuerä
16
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
100 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
96 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
71 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
AK-Mini moduulikotelot
IP 65, 400V, paloa edistämätöntä polystyreeniä (DIN VDE 0471), väri harmaa RAL 7035, laaja lisävarustevalikoima.