SPELSBERG - Modulikotelo - AK 09 1x9 mod.

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 9

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902063154

Sähkönumero

3429609

Toimittajan tuotenumero

73540901

Tukkuerä

6

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

9

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

200 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

122 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

95 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

AK 09, Distribution board, PE/N-term. IP

AK-Mini moduulikotelot
IP 65, 400V, paloa edistämätöntä polystyreeniä (DIN VDE 0471), väri harmaa RAL 7035, laaja lisävarustevalikoima.