SPELSBERG - Modulikotelo - AKe 24 2x12 mod.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902911677
Sähkönumero
3429995
Toimittajan tuotenumero
73572401
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
250 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
122 mm
Kannen muoto:
aukolla
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Oven tyyppi:
kaksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
95 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Moduulikotelo, 2-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet



