SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK28.2x14M IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 28
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902496785
Sähkönumero
3428844
Toimittajan tuotenumero
73342801
Tukkuerä
12
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
315 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
155 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
kaksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
106 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
AK Air -sarja (AK III)
Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä
Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 2-rivinen, 28 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla.




