SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK42plus.3x14M+as.tila IP65

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 42

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902496884

Sähkönumero

3428880

Toimittajan tuotenumero

73364201

Tukkuerä

12

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

42

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

315 mm

Korkeus:

750 mm

Syvyys:

155 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

101 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

AK42 Plus. 42mod.+asennustila(14mod.)/IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu

AK Air -sarja (AK III)

Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65 
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 3-rivinen, 42 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla.