SPELSBERG - PE/N-liitin - AK/I 14/28 PEN 2x17 liitintä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 2
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902062652
Sähkönumero
3429985
Toimittajan tuotenumero
79021701
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
450 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
12
Syvyys:
21.5 mm
Leveys:
285 mm
Korkeus:
24 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
PE/N-liitinkisko, AK/AKi koteloihin mikäli tarvetta lisäliittimille tai varaosaksi



