SPELSBERG - PE/N liitin - PE/N AK 14-70 4x7-LIITINTÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 4
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902062683
Sähkönumero
3429987
Toimittajan tuotenumero
79004701
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
4
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
450 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
7
Syvyys:
27 mm
Leveys:
242 mm
Korkeus:
22 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Lisäliitinkisko, jälkiasennettavaksi AK PE/N-liitinkiskoihin alkaen AK 14 kotelosta