SPELSBERG - Riviliitinkotelo IP54 - RK 4/18 KSL-18x4mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 18

  • Pituus - 110 mm

  • Leveys - 180 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902858361

Sähkönumero

3429231

Toimittajan tuotenumero

61001801

Tukkuerä

2

Liitäntärimojen lukumäärä:

18

Pituus:

110 mm

Leveys:

180 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Syvyys:

90 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Läpivientien lukumäärä:

20

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksikalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54