SPELSBERG - Riviliitinkotelo IP54 - RK 4/50 SL-50x4mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntärimojen lukumäärä - 50
Pituus - 254 mm
Leveys - 360 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902858446
Sähkönumero
3429243
Toimittajan tuotenumero
61005001
Tukkuerä
3
Liitäntärimojen lukumäärä:
50
Pituus:
254 mm
Leveys:
360 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
111 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivientien lukumäärä:
42
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 11 - 23 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54



