SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - AKi-R 4/102-L Riviliitinkotelo

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 450 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902885671

Sähkönumero

3429272

Toimittajan tuotenumero

74190301

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Pituus:

450 mm

Leveys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Syvyys:

132 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3.5 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK08

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-35...80 °C

Nimellisjännite:

400 V

AKi-R 4/102-L Riviliitinkotelo ilman liittimiä DIN-kiskolla, IP54/IP65, harmaa, 300x450x132mm Riviliitinkotelot - teollisuusmalli -, polykarbonaattia, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66, kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, IP54