SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RK 4/07-L Riviliitinkotelo

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 110 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902858309

Sähkönumero

3429218

Toimittajan tuotenumero

61990701

Tukkuerä

12

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Pituus:

110 mm

Leveys:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Syvyys:

90 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

7

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Nimellisjännite:

400 V

RK 4/07-L Riviliitinkotelo, IP54/IP66 Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54