SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RK 4/100 SL-100x42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 100
Pituus - 254 mm
Leveys - 360 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902858460
Sähkönumero
3429245
Toimittajan tuotenumero
61010001
Tukkuerä
3
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
100
Pituus:
254 mm
Leveys:
360 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
111 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivientien lukumäärä:
40
Läpiviennin tyyppi:
tiivistysmutteri
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Käyttölämpötila:
-25...35 °C
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54


