SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKi 4/50-50x4²

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 50

  • Pituus - 254 mm

  • Leveys - 360 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902573172

Sähkönumero

3429295

Toimittajan tuotenumero

63505001

Tukkuerä

3

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

50

Pituus:

254 mm

Leveys:

360 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Syvyys:

111 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Läpivientien lukumäärä:

42

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RKi 4/50-50x4² Riviliitinkotelo 50 ruuviliitintä ja DIN-kisko, IP54/IP66, harmaa, 360x254x111mm Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 11 - 23 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54