SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKK 4/15-15x4² Riviliitink.

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 15

  • Pituus - 94 mm

  • Leveys - 130 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902090099

Sähkönumero

3429212

Toimittajan tuotenumero

61240401

Tukkuerä

3

Liitäntärimojen lukumäärä:

15

Pituus:

94 mm

Leveys:

130 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Syvyys:

57 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Läpivientien lukumäärä:

8

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RKK 4/15-5x4² Riviliitinkotelo IP54/IP66, harmaa 94x65x57mm Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa. Vastaava kuin RAL 7035, varusteltu 15-nap. riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin), sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54