SPELSBERG - Sisäovipaneeli - GEOS-S IT 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902644827
Sähkönumero
3429433
Toimittajan tuotenumero
72200301
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Sisäovi GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit jakiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim.näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalinpaksuus: 4 mm, GEOS-S 3030:lle
GEOS-S IT 3030
Mitat: 228,5 x 230,5 x 4 mm
E-numero: 3429433
Sisäovi eristysaineesta GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit ja kiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim. näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 3030:lle
GEOS-S IT 3030
Mitat: 228,5 x 230,5 x 4 mm
E-numero: 3429433
Sisäovi eristysaineesta GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit ja kiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim. näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 3030:lle



