SPELSBERG - Yhdistesetti IP65 - AK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902062690
Sähkönumero
3429944
Toimittajan tuotenumero
79100101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
AK KS-IP65 Tiivistesarja AK-koteloille 300x150 mm.
Liitospakkaus, rinnakkain tai päällekkäin yhdistelyyn kaikille AK-koteloille ja AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, täydellinen pakkaus, mukana yhdistyskiilat ja tiiviste koteloiden väliin, 150 ja 300 mm:n kotelosivuille, kukin 300 mm = 1 liitospakkaus.
Liitospakkaus, rinnakkain tai päällekkäin yhdistelyyn kaikille AK-koteloille ja AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, täydellinen pakkaus, mukana yhdistyskiilat ja tiiviste koteloiden väliin, 150 ja 300 mm:n kotelosivuille, kukin 300 mm = 1 liitospakkaus.




