SPELSBERG - Yhdyskappale - KS M25 Yhdyskappale IP66

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 25...25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902855476

Sähkönumero

3429676

Toimittajan tuotenumero

19202501

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

25...25 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1.5...6 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

KS M25 Yhdyskappale IP 66, M25 läpiviennit koteloissa AK/Ake Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, sisältää vastamutterin ja tiiviisteen.