SPELSBERG - Yhdyskappale - KS M32 Yhdyskappale IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 32...32 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902855483
Sähkönumero
3429678
Toimittajan tuotenumero
19203201
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
32...32 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...7 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
KS M32 Yhdyskappale IP 66, M32 läpiviennit koteloissa AK/Ake Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, sisältää vastamutterin ja tiiviisteen.



