varastointi päättyy

SPINNER - Jumpperi 1m 7-16 m - 7-16 m90 - BN JC0014

Spinner Nordic Ab
KopioiKopioi
SPINNER - Jumpperi 1m 7-16 m - 7-16 m90 - BN JC0014

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - 7/16 (DIN)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - 7/16 (DIN)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410074271147

Sähkönumero

7427114

Toimittajan tuotenumero

BN JC0014

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

7/16 (DIN)

Liitintyyppi, liitäntä1:

7/16 (DIN)

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

kulmapistoke

Jumper SF1/2-50-PE: 7-16 M / 7-16 MRA: 1 m