STABILA - Mittalaitetarvike - Laseretäisyysmittari LD 250 BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005069188177
Sähkönumero
6451319
Toimittajan tuotenumero
SB18817
Tukkuerä
1
STABILA Laseretäisyysmittari LD 250 BT, 0.2 - 50m
STABILA Laseretäisyysmittari LD 250 BT. Helppokäyttöinen laseretäisyysmittari sisäänrakennetulla Bluetooth Smart 4.0 tiedonsiirrolla. Stabila Measures -sovelluksella voit siirtää mittauksen suoraan kuviin tai piirroksiin. Tarpeellinen kaikille sisätiloissa työskenteleville sekä heille, joiden täytyy dokumentoida suuria määriä mittauksia. LD 250 BT laseretäisyysmittarilla tämä onnistuu helposti ja nopeasti. Laite on kompakti ja helppokäyttöinen. Siinä on neljä perustoimintoa: pituus, pinta-ala, tilavuus ja jatkuva mittaus. Suuret numerot ja näytön valaistus helpottavat tulosten lukemista. Mittaria suojaa iskunkestävä kotelo, jossa on iskuja vaimentava pehmeä pidike. Käyttöaika jopa 5000 mittausta. Laserluokka 2. Teho 1 mW. Aallonpituus 635 nm. Tarkkuus ± 2.0 mm. Kantama 0.05 - 50 m. ISO-sertifioitu etäisyysmittaus - mittausalue (0,2–50 m) ja tarkkuustiedot (± 2,0 mm) täyttävät kansainvälisen standardin ISO 16331-1. IP 54 luokitus: pölyn ja vesisuihkun kestävä. Sopii käyttöön kaikille sisätiloissa työskenteleville. Pakkaus sisältää: Laseretäisyysmittari LD 250 BT, 2 x AAA paristot.
STABILA Laseretäisyysmittari LD 250 BT. Helppokäyttöinen laseretäisyysmittari sisäänrakennetulla Bluetooth Smart 4.0 tiedonsiirrolla. Stabila Measures -sovelluksella voit siirtää mittauksen suoraan kuviin tai piirroksiin. Tarpeellinen kaikille sisätiloissa työskenteleville sekä heille, joiden täytyy dokumentoida suuria määriä mittauksia. LD 250 BT laseretäisyysmittarilla tämä onnistuu helposti ja nopeasti. Laite on kompakti ja helppokäyttöinen. Siinä on neljä perustoimintoa: pituus, pinta-ala, tilavuus ja jatkuva mittaus. Suuret numerot ja näytön valaistus helpottavat tulosten lukemista. Mittaria suojaa iskunkestävä kotelo, jossa on iskuja vaimentava pehmeä pidike. Käyttöaika jopa 5000 mittausta. Laserluokka 2. Teho 1 mW. Aallonpituus 635 nm. Tarkkuus ± 2.0 mm. Kantama 0.05 - 50 m. ISO-sertifioitu etäisyysmittaus - mittausalue (0,2–50 m) ja tarkkuustiedot (± 2,0 mm) täyttävät kansainvälisen standardin ISO 16331-1. IP 54 luokitus: pölyn ja vesisuihkun kestävä. Sopii käyttöön kaikille sisätiloissa työskenteleville. Pakkaus sisältää: Laseretäisyysmittari LD 250 BT, 2 x AAA paristot.


