STC PANASONIC - Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1X32 runko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232899661
Sähkönumero
6440711
Toimittajan tuotenumero
EY76A1X32
Tukkuerä
1
Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toimintotäysille kierroksille. Pelkkä runko.
PANASONIC Ruuvinväännin 18V, runko.
Kompakti ja kevyt ruuvinväännin takaa kestävyyden ja nopean työskentelyn. Smart BL ja uusi ilmavirta suunnittelu lisäävät kestävyyttä korkeassakin kuormituksessa. Helppo terän vaihto. Uusi pidempi teränpitimen kanta ja kapeneva kaulusrakenne tekevät lisävarusteiden vaihdoista nopeita ja yksinkertaisia. Laitteen pohjassa on säilytystila varakärjille. Ruuvinvääntimessä on LED-työvalo, joka auttaa hämärässä työskentelyä ja ehkäisee varjon muodostumista. Yhden painalluksen kärjen vaihto.
Pelkkä runko.
PANASONIC Ruuvinväännin 18V, runko.
Kompakti ja kevyt ruuvinväännin takaa kestävyyden ja nopean työskentelyn. Smart BL ja uusi ilmavirta suunnittelu lisäävät kestävyyttä korkeassakin kuormituksessa. Helppo terän vaihto. Uusi pidempi teränpitimen kanta ja kapeneva kaulusrakenne tekevät lisävarusteiden vaihdoista nopeita ja yksinkertaisia. Laitteen pohjassa on säilytystila varakärjille. Ruuvinvääntimessä on LED-työvalo, joka auttaa hämärässä työskentelyä ja ehkäisee varjon muodostumista. Yhden painalluksen kärjen vaihto.
- Maximi vääntö: High 170 Nm, medium 150Nm, low 26 Nm ja DASH -tila 170 Nm
- Nopeus ilman kuormitusta: High 0-2800 rpm, medium 0- 1450 rpm, low 0-950 rpm
- Paino 1,45 kg akun kanssa (18V/3.0Ah)
Pelkkä runko.