STC PANASONIC - Porakone DV 14,4/18V - Panasonic EY74A3LJ2G32

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Porakone DV 14,4/18V - Panasonic EY74A3LJ2G32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232899852

Sähkönumero

6412599

Toimittajan tuotenumero

EY74A3LJ2G32

Tukkuerä

1

Max. vääntö pehmeä/kova: 32/50 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninennopeudensäädin. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. Automaattinenkierteytystoiminto. 2 X 5.0 Ah akut ja laturi.

PANASONIC Porakone 18V sarja 2x 5Ah +T-LOC 2.

  • Mikro-ohjain
  • Harjaton moottori
  • Paino 2,0 kg akun kanssa (18V/5.0Ah)
  • LED-työvalo

Momentinsäädin helpottaa työskentelyä, ja varmistaa työssä edistymisen raskaammassakin kuormituksessa. Kierrosnopeus ja vääntömomentti ovat optimoitu nopeuttamaan työskentelyäsi. Laite säätää automaattisesti kierrosnopeuden pienemmälle kevyimmissä töissä ja korkeammalle, kun kuormitus kasvaa. Tämä mahdollistaa sopivan vääntömomentin ja kierrosnopeuden mihin tahansa tehtävään.

Istukkaleukoihin on juotettu volframi lisäkkeitä, mikä parantaa tarttumisvoimaa ja suojaa kulumiselta. Uusi innovatiivinen alumiinirunko tekee porakoneesta kevyen ja mukavan käyttää. Koneessa on LED-valo, jonka avulla työskentely on helpompaa hämärässä.

Toimitus sisältää laturin ja 2 x 5.0Ah akkua. Toimitetaan T-LOC 2 Systainer-kantolaukussa.