STC PANASONIC - Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2XMT32 runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232884568
Sähkönumero
6412537
Toimittajan tuotenumero
EY45A2XMT32
Tukkuerä
1
Pyörösaha metalli/muovi/puu. Metalliterä vakiovarusteena. Elektroninennopeudensäädin. Max.leikkaussyvyys 46mm. Terän koko 135mm. Kosteus- japölysuojattu. Pelkkä runko Systainer -laukussa.
PANASONIC Pyörösaha 18V EY45A2XMT, runko. Runko ilman akkua ja laturia. Monipuolisiin sahaustöihin soveltuva pyörösaha dual voltage -teknologialla on entistä tehokkaampi ja monipuolisempi työkalu! Soveltuu kaikkeen sahaukseen, metallille, muoville ja puulle. Tarvikkeina saatavissa erilaisia teriä erilaisille materiaaleille. Terän koko 135 mm. pyörösahassa on karalukitus teränvaihtoa varten. Kierrosnopeus jopa 4500rpm 18V akulla! Koneessa on kaksoisjännitejärjestelmä, jonka ansiosta voit käyttää sekä 18V että 14,4V akkuja tarpeesi mukaan. Säädettävä leikkuusyvyys (0-46 mm). Suojaus pölyä sekä kosteutta vastaan. Leikkauskohta näkyy selkeästi läpinäkyvän suojuksen läpi. Led-valon ansiosta pystyt valaisemaan pimeitäkin työskentelypaikkoja. Irrotettava sahauspölykotelo ja imuriliitäntämahdollisuus. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kahva. Toimitetaan T-LOC systainer -laukussa. Mukana metalliterä.
PANASONIC Pyörösaha 18V EY45A2XMT, runko. Runko ilman akkua ja laturia. Monipuolisiin sahaustöihin soveltuva pyörösaha dual voltage -teknologialla on entistä tehokkaampi ja monipuolisempi työkalu! Soveltuu kaikkeen sahaukseen, metallille, muoville ja puulle. Tarvikkeina saatavissa erilaisia teriä erilaisille materiaaleille. Terän koko 135 mm. pyörösahassa on karalukitus teränvaihtoa varten. Kierrosnopeus jopa 4500rpm 18V akulla! Koneessa on kaksoisjännitejärjestelmä, jonka ansiosta voit käyttää sekä 18V että 14,4V akkuja tarpeesi mukaan. Säädettävä leikkuusyvyys (0-46 mm). Suojaus pölyä sekä kosteutta vastaan. Leikkauskohta näkyy selkeästi läpinäkyvän suojuksen läpi. Led-valon ansiosta pystyt valaisemaan pimeitäkin työskentelypaikkoja. Irrotettava sahauspölykotelo ja imuriliitäntämahdollisuus. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kahva. Toimitetaan T-LOC systainer -laukussa. Mukana metalliterä.


