STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Ruuvinväännin 18V, 2x5.0Ah

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Ruuvinväännin 18V, 2x5.0Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232944538

Sähkönumero

6440725

Toimittajan tuotenumero

EY1PD1J18D32

Tukkuerä

1

PANASONIC Ruuvinväännin 18V sarja 2x5.0Ah

PANASONIC Ruuvinväännin 18V EY1PD1. Uuden EY1PD1 ruuvinvääntimen runko on erityisen kompakti uusien ominaisuuksiensa ansiosta. 3 x ’litteää’ innovaatiota tekevät rungosta lyhyemmän: Korkeatiheyksinen litteä BL-moottori, Kestävä litteä vasaramekanismi, Ainutlaatuinen litteä pää. Kone mahtuu ahtaimpiinkin paikkoihin kuten kapeisiin väleihin, erittäin lyhyen rungon ansiosta. Ainutlaatuinen moottorirakenne mahdollistaa 30 % pienemmän koon aiempiin malleihin verrattuna – tehosta tinkimättä. Vektoriohjaustekniikka takaa tarkan ja optimaalisen BL-moottorin suorituskyvyn. Tunnistamalla reaaliaikaista kiristyskuormitusta vektoriohjauspiirillä, moottorin pyöriminen ja jokainen vasaran isku optimoidaan saavuttamaan tasainen ja helppo työskentely. Teränpitimen sisäistä toleranssia on kiristetty kärjen tärinän vähentämiseksi. Uusi helppokäyttöinen yhden kosketuksen kärjen lukitusjärjestelmä. Paina vain kärjestä asentaessa. Pikaistukan holkkia ei tarvitse vetää. Järjestelmä soveltuu myös lisävarusteiden kiinnitykseen. Muotoilun ja uudenlaisen teknologian ansiosta Panasonicin monikäyttöisin ruuvinväännin. Toimitus sisältää: Ruuvinväännin, laturi, 2x5.0Ah akkua Systainer-kantolaukussa.