STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin HM 1920 E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841089764
Sähkönumero
6419433
Toimittajan tuotenumero
S089764
Tukkuerä
1
STEINEL Kuumailmapuhallin HM 1920 E STEINEL Kuumailmapuhallin HM 1920E – ammattilaisen varma valinta. Korkealaatuinen ja tehokas STEINEL HM 1920 E kuumailmapuhallin on monipuolinen monitoimilaite, joka soveltuu maalinpoistoon, juottamiseen, kuivaukseen, sulattamiseen, muovin hitsaamiseen ja moneen muuhun. Korkealuokkaisessa laitteessa on optimaalinen painon jakauma, mikä mahdollistaa helpon käytettävyyden yhdellä kädellä. Laitteessa on 2000 W teho ja lämpötila on säädettävissä 9 portaassa 80° C – 600 °C. Jos muovin hitsauksen tai maalinpoiston aikana kone kuumenee liiaksi, automaattinen katkaisu suojaa työkalua ylikuumenemasta. Mitat (P x L x K): 253 x 85 x 200 mm Jännite: 220 – 230 V, 50/60 Hz Teho: 2000 W Ripustuskoukku Helposti säädettävä lämpötila 3 puhallustehoa 150–500 l/min 2,20 m virtajohto Harjallinen moottori (600h) Paino: 0,840 kg