STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin HM1620S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841089382
Sähkönumero
6419430
Toimittajan tuotenumero
S089382
Tukkuerä
1
STEINEL Kuumailmapuhallin HM 1620 S STEINEL kuumailmapuhallin HL1620S on ihanteellinen apuri monissa eri tilanteissa, kuten kipsituotteiden kuivaamisessa, jäätyneiden vesiputkien sulattamisessa, suksien ja lumilautojen vahaamisessa tai grillin sytyttämisessä. HL1620S kuumailmapuhallin auttaa voittamaan jokapäiväiset haasteet helposti. Laite on säädettävissä kahdelle puhallusteholle, sekä se toimii myös kahdella lämpötila asetuksella: 300 ° C ja 500 °C. Puhaltimessa on optimoitu painon jakauma väsymättömälle työskentelylle sekä integroitu lämpökatkaisu. HL 1620S -puhaltimeen käy Basic-malliston tasosuuttimet, kohdistussuuttimet sekä heijastussuutin. Laitteessa on harjallinen moottori (600h). Kevyt puhallin painaa vain 670g. Vertaansa vailla!
- Mitat (P xL x K): 252 x 85,5 x 200 mm
- Jännite: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Teho: 1600 W
- Lämpötila: 300/500 °C
- Puhalluskapasiteetti: 240/450 l/min
- Suojaluokka (ilman maadoitusterminaalia): II
- Moottori: Harjamoottori
- Lämpöelementti: Micanite-vastus
- Virtajohto: 2,20 m