STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin HM2320E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841089665
Sähkönumero
6419432
Toimittajan tuotenumero
S089665
Tukkuerä
1
STEINEL Kuumailmapuhallin PRO HM 2320 E STEINEL kuumailmapuhallin PRO HM 2320E - kestävä tapa työskennellä! Kuumailmapuhallin istuu hyvin kädessä, joten sitä on mukava käyttää. LCD-näyttö ja jäännöslämmön indikaattori lisäävät laitteen turvallisuutta. Yksilöllisesti asetettavat ohjelmat tekevät laitteesta joustavamman ja monipuolisemman. Liukumattomat seisontajalat. Digitaalinen lämpötilan säätö ohjaussauvalla. 2 puhallustehoa. PRO HM 2320 E on varustettu ajastintoiminnolla, joka siirtää laitteen automaattisesti eco-tilaan. Tämä suojaa työkalua ja pienentää kustannuksia estämällä tarpeetonta virrankulutusta teollisuudessa ja ammattikäytössä. Helposti vaihdettava 3 metrin virtajohto helpottaa huoltoa. Ergonominen, pehmustettu kädensija tekee käytöstä miellyttävää. Laitteessa on optimoitu painon jakauma ja ylikuumenemissuoja. Tehokas harjallinen moottori (1000 h). LOC-toiminto estää valittujen asetusten muuttamista vahingossa. Ripustuskoukku. Mitat: 253 x 87 x 200 mm Jännite: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz Teho: 2300 W Lämpötila-asteikko: 80 – 650 °C Ilmamäärä: 150 – 500 l/min Lämpötilansäätö: 10 °C asteen välein Suojausluokka (ilman maadoitusterminaalia): II Lämpöelementti: Keraaminen vastus Paino: 1,024 kg (ilman virtajohtoa) Toimitetaan pahvilaatikossa.